{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Auskraglänge L1 | 120 mm | |
Gesamtlänge Lges | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 70 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,25 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 27,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213002 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266479 | |
Herstellernummer | 213002 40/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 457.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 429.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 120 | 50 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | XDM.090416 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |