{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,71 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939234 | |
Herstellernummer | 212813 32/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 293.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 310.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 11 | 11 |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | XDM.120516 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Zylinderschaft |
⌀ D3 | 16 | 16 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 48 | 48 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |