{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDMT120516ZDSR | |
Typ | ST900 | |
Sorte | HB4020 | |
Schneidstoff | HM | |
empfohlene Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2 mm | |
Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 1,2 mm | |
Plattenstärke S | 5.56 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212887 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197943170 | |
Herstellernummer | 212887 ST900 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |