{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 25 mm | |
Sorte | HB7730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 24 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 32 mm | |
Schneidenlänge L2 | 19 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 60 HRC | 0,75 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC | 0,1 mm | |
Freilänge | 32 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210370 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543172 | |
Herstellernummer | 210370 25 |