Kopierfräskopf, Hartbearbeitung 20 mm

Artikel-Nr.: 210370 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 15
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 20 mm
Sorte HB7730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Anzahl Schneiden Z 4
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 20 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 25 mm
Schneidenlänge L2 15 mm
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 60 HRC 0,6 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC 0,08 mm
Freilänge 25 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210370 20
EAN / GTIN 4045197523495
Herstellernummer 210370 20

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb