{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,18 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202298 4 | |
EAN / GTIN | 4045197866622 | |
Herstellernummer | 202298 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
16.15 CHF
CHF 15.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 18.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
16.15 CHF
CHF 15.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 21.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 21.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN | unbeschichtet | AlCrN | AlCrN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |