{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 6 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,13 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202298 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866615 | |
Herstellernummer | 202298 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 3,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
16.15 CHF
CHF 15.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 28.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
16.15 CHF
CHF 15.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 23.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Schneidenlänge Lc | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ | N | N | N | N |