{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 73 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202298 12 | |
EAN / GTIN | 4045197866707 | |
Herstellernummer | 202298 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 12 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
44.50 CHF
CHF 43.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 51.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 60.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 60.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schaftform | HB | HB | HB | HB |
Schneiden-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |