Metallkreissägeblatt fein 32X1 mm

Artikel-Nr.: 175000 32X1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1837
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

32 mm
Stärke 1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1837
Bohrungs-⌀ 8 mm
Zähnezahl Z 64
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 175000 32X1
EAN / GTIN 4045197242389

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.
DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

Verwendung:

Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

Hinweis:

Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb