Metallkreissägeblatt fein 125X0,8 mm

Artikel-Nr.: 175000 125X0,8
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1837
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    125 mm
    Stärke 0,8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 1837
    Bohrungs-⌀ 22 mm
    Zähnezahl Z 160
    Innenkühlung nein
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 175000 125X0,8
    EAN / GTIN 4045197243218

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.
    DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

    Verwendung:

    Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

    Hinweis:

    Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb