{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 650 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171250 650/6 | |
EAN / GTIN | 7311518323349 | |
Herstellernummer | 3809-650-50-2.50-6-KA |