{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 450 mm | |
Zähne pro Zoll | 10 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171250 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518322700 | |
Herstellernummer | 3809-450-38-2.00-10-KA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 49.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 41.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 38 mm | 32 mm |
Länge L | 450 mm | 450 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Stärke | 2 mm | 2 mm |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |