{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 650 mm | |
Zähne pro Zoll | 4 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Herstellernummer | 3809-650-50-2.50-4-KA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 650/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 122.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 40.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 33.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 50 mm | 50 mm |
Länge L | 650 mm | 650 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Zähne pro Zoll | 4 | 4 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |