{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 500 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | HSS | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171150 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095237 | |
Herstellernummer | 171150 500/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 500/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 31.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 26.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 33.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 27.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 50 mm | 38 mm |
Länge L | 500 mm | 500 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Zähne pro Zoll | 6 | 6 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |