{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 450 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | HSS | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171150 450/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095206 | |
Herstellernummer | 171150 450/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 17.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 14.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 38 mm | 32 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Stärke | 2 mm | 2 mm |
Zähne pro Zoll | 6 | 6 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |