Maschinen-Sägeblatt für Kasto 350/8

Artikel-Nr.: 171150 350/8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 350 mm
Zähne pro Zoll 8
Schneidstoff HSS
Zahnung Normal
Breite 32 mm
Stärke 2 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 171150 350/8
EAN / GTIN 4045197095152
Herstellernummer 171150 350/8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS (DMo5). Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr hohe Schnittleistungen (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).
Wichtig: Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb