{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,03 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | 0 / 0,005 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Steel | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164420 4,03 | |
EAN / GTIN | 4067263517887 | |
Herstellernummer | 164420 4,03 |