GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 207490 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 4 mm
Radius R 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 8 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,8 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,015 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
Farbring grün
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207490 2
Kopieren
EAN / GTIN 4062406285319
Kopieren
Herstellernummer 207490 2
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
270
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
240
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
220
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
190
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
170
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
140
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
90
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
80
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
400
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen für sehr hohe Ansprüche an Genauigkeit.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.
Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb