{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 15,201 mm - 16,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 102 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 1,7 mm/U | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Steel | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164420 16 | |
EAN / GTIN | 4062406284329 | |
Herstellernummer | 164420 16 |