{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 163500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197251404 | |
Herstellernummer | 163500 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, TiN, Nenn-⌀ DC: 9mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 77.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 30.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 72.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 40.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 69.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 109.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 81 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 94 mm | 94 mm |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,13 mm/U | 0,13 mm/U |