{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 8,510 mm - 9,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 | 84 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162951 9 | |
EAN / GTIN | 4045197366160 | |
Herstellernummer | 162951 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
NC-Reibahle konfigurierbar 9 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 71.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 111.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 108.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 39.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 84 | 75 | 94 | 79 |
Gesamtlänge L | 125 | 124 | 162 | 124 |
Nenn-⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | Werksnorm | DIN 859 | DIN 208 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 36 | 46 | 36 | 62 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |