{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Schneidenlänge Lc | 54 mm | |
Auskraglänge L1 | 129 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162951 17 | |
EAN / GTIN | 4045197366320 | |
Herstellernummer | 162951 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
NC-Reibahle konfigurierbar 17 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 136.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 135.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 78.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 16,510 ;17,000 | 16,510 ;17,000 | 16,201 ;17,200 |
Auskraglänge L1 | 129 | 132 | 112 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 54 | 54 | 87 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |