NC-Reibahle konfigurierbar 16 mm

Artikel-Nr.: 162951 16
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 1835 A mit h6
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 16 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Schaft DIN 1835 A mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 15,510 mm - 16,000 mm
Schneidenlänge Lc 52 mm
Auskraglänge L1 123 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,3 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,2 mm - 0,3 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 162951 16
EAN / GTIN 4045197366306
Herstellernummer 162951 16

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.

Hinweis:

Für Passung H7 siehe Nr. 162900 und 163000.
Für Reibahlen in 1/100 - Abmessungen siehe Nr. 162902.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


NC-Reibahle konfigurierbar 16 mm

NC-Reibahle konfigurierbar 16 mm

auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  115.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  126.50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  74.80
⌀-Bereich 15,510 ;16,000 15,510 ;16,000 15,100 ;16,200
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
Gesamtlänge L 170 210 175
Innenkühlung nein nein nein
Nenn-⌀ DC 16 16 16
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb