Maschinen-Reibahle H7, TiN, Nenn-⌀ DC: 5mm

Artikel-Nr.: 163500 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiN
Toleranz H7
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 212 B
Innenkühlung nein
Schaft Zylinderschaft mit h9
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 23 mm
Auskraglänge L1 54 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,15 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Schafttoleranz h9
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163500 5
EAN / GTIN 4045197251367
Herstellernummer 163500 5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
9
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
Stahl < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen Schneiden und Linksspirale. Gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung geschoben werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Reibahle H7, TiN, Nenn-⌀ D<sub>C</sub>: 5mm

Maschinen-Reibahle H7, TiN, Nenn-⌀ DC: 5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF  50.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF  19.85
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  48.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  26.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  59.20
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  94.00
Anzahl Schneiden Z 6 6 6 6 6 6
Auskraglänge L1 54 mm 57 mm 57 mm 57 mm 63 mm 63 mm
Nenn-⌀ DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Norm DIN 212 B Werksnorm Werksnorm DIN 212 B DIN 208 B DIN 208 B
Schaft Zylinderschaft mit h9 DIN 1835 A mit h6 DIN 1835 A mit h6 Zylinderschaft mit h9 Morsekegel Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb