{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Senk-⌀ | 44 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Senkstufenwinkel | 180 Grad | |
Schneidenlänge | 24 mm | |
Schaft-⌀ | 22 mm | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
Produktart | Schneideinsatz zum Senken |
Artikelnummer | 156730 2/44 | |
EAN / GTIN | 4033591013520 | |
Herstellernummer | 16 821 440 |