{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Senk-⌀ | 17 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Senkstufenwinkel | 180 Grad | |
Schneidenlänge | 22 mm | |
Schaft-⌀ | 14 mm | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
Produktart | Schneideinsatz zum Senken |
Artikelnummer | 156730 1/17 | |
EAN / GTIN | 4033591012394 | |
Herstellernummer | 16 811 170 |