Kombi-Flach-Senker, Größe / Senker-⌀: 0/10,5mm

Artikel-Nr.: 156730 0/10,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Senker-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Senkstufenwinkel: 180
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Senk-⌀ 10,5 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Senkstufenwinkel 180 Grad
Schneidenlänge 14 mm
Schaft-⌀ 10 mm
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
Produktart Schneideinsatz zum Senken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156730 0/10,5
EAN / GTIN 4033591011885
Herstellernummer 16 801 105

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
40
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
25
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Durch Spiralnuten sehr gute Zerspanung und idealer Spanabfluss. Leicht nachschleifbar. Der Senker ist im Halter gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Zum Versenken von Schrauben nach DIN, oder durch entsprechende Kombination von Senker und Zapfen zum Fertigen von Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

Hinweis:

Flachsenker auch in HSS mit optionaler TIN-Beschichtung sowie mit aufgelöteten HM-Schneiden und mit ISO-Wendeplatten Form „T” auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb