{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Zapfen-⌀ d | 17,5 mm | |
Norm | DIN 1868 | |
für Schraubengröße | M16 | |
für Bohrung | Durchgangsloch mittel | |
passend für Senker-⌀ | 26 mm; 30 mm | |
Produktart | Führungszapfen |
Artikelnummer | 156620 8X17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197088284 | |
Herstellernummer | 156620 8X17,5 |