Zapfen für Flachsenker, ⌀ a×⌀ d: 4X6,8mm

Artikel-Nr.: 156620 4X6,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ a×⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 1868

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 4 mm
Zapfen-⌀ d 6,8 mm
Norm DIN 1868
für Schraubengröße M8
für Bohrung Kernloch
passend für Senker-⌀ 15 mm
Produktart Führungszapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156620 4X6,8
EAN / GTIN 4045197088109
Herstellernummer 156620 4X6,8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb