Zapfen für Flachsenker, ⌀ a×⌀ d: 5X11mm

Artikel-Nr.: 156620 5X11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ a×⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 1868

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 5 mm
Zapfen-⌀ d 11 mm
Norm DIN 1868
für Schraubengröße M10
für Bohrung Durchgangsloch mittel
passend für Senker-⌀ 18 mm; 20 mm
Produktart Führungszapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156620 5X11
EAN / GTIN 4045197088185
Herstellernummer 156620 5X11

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb