{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 3 mm - 9 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M4 − M12 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Gesamtlänge | 265 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 | |
Herstellernummer | 148350 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 23.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 29.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar
CHF 11.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |