{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 2 mm - 6,3 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M10 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Gesamtlänge | 175 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148350 1 | |
EAN / GTIN | 4067263461159 | |
Herstellernummer | 148350 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar verstärkt 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 14.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 21.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 7.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 175 | 175 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |