{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 3 mm - 9 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M4 − M12 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Gesamtlänge | 265 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148410 2 | |
EAN / GTIN | 4062406208196 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar
11,75 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
29,25 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 265 | 265 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 3 ;9 | 3 ;9 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Produktart | Windeisen | Windeisen |