{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 9 mm - 25 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M14 − M42 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Gesamtlänge | 900 mm |
Artikelnummer | 148100 6 | |
EAN / GTIN | 4045197186744 | |
Herstellernummer | 148100 6 |