{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 16 mm - 36 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M27 − M58 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Gesamtlänge | 1.120 mm |
Artikelnummer | 148100 7 | |
EAN / GTIN | 4045197186751 | |
Herstellernummer | 148100 7 |