{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 5,5 mm - 16 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M11 − M27 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Gesamtlänge | 470 mm |
Artikelnummer | 148100 4 | |
EAN / GTIN | 4045197186720 | |
Herstellernummer | 148100 4 |