Schneideisen HSS 85X2

Artikel-Nr.: 141050 85X2
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M85×2
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm EN 22568
    Toleranzklasse DIN 13 6g
    Schneidrichtung rechts
    Steigung 2 mm
    Außen-⌀ 130 mm
    Höhe 25 mm
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 141050 85X2
    EAN / GTIN 4062406222994
    Herstellernummer 141050 85X2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt.
    1 3/4 Gang Anschnitt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb