{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084156 | |
Herstellernummer | 141050 16X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schneideisen HSS, MF: 16X1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 77.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 126.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 86.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 56.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | MF | MF | MF | MF |
Höhe | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Steigung | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |