{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 30 mm | |
Höhe | 11 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084040 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS 10X1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 46.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 34.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 30 | 30 |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF |
Höhe | 11 | 11 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |