Schneideisen 6g, M: M8

Artikel-Nr.: 140300 M8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 1,25 mm
Außen-⌀ 25 mm
Höhe 9 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140300 M8
EAN / GTIN 4045197083135
Herstellernummer 140300 M8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schneideisen 6g, M: M8

Schneideisen 6g, M: M8

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF  25.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  47.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
CHF  50.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  63.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF  15.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF  35.00
Außen-⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindeart M M M M-LH M M
Höhe 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Schneidrichtung rechts rechts rechts links rechts rechts
Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb