Schneideisen-Satz HSS, für metrisches Gewinde: M3-12

Artikel-Nr.: 142700 M3-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
für metrische Gewinde M3 − M12
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 142700 M3-12
EAN / GTIN 4045197592132
Herstellernummer 142700 M3-12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneideisen-Satz HSS, 7-teilig (M3−M12) in Kassette.

Inhalt:

Je 1 Schneideisen Nr. 140300 Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb