Schneideisen 6g, M: M10

Artikel-Nr.: 140300 M10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 1,5 mm
Außen-⌀ 30 mm
Höhe 11 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140300 M10
EAN / GTIN 4045197083159
Herstellernummer 140300 M10

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schneideisen 6g, M: M10

Schneideisen 6g, M: M10

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF  33.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  57.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF  60.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  77.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  19.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  41.60
Außen-⌀ 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindegröße M10 M10 M10 M10 M10 M10
Höhe 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Schneidrichtung rechts rechts rechts links rechts rechts
Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produktart Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb