{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,8 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 15 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135955 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197649614 | |
Herstellernummer | 135955 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C M5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 16.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
CHF 27.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
117 Stück sofort lieferbar
CHF 11.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
90 Stück sofort lieferbar
15.15 CHF
CHF 14.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 2 | 3 | 2 | 3 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gewindeart | M | M | M | M |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |