{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 5 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 18 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135955 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197649621 | |
Herstellernummer | 135955 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiCN, M: M6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 20.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 120.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 16.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 30.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 46.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 42.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 55.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C | C | C | C |
Gewindeart | M | M | M | M | M | M | M |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernloch-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |