{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 3 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135955 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197649591 | |
Herstellernummer | 135955 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C M3
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 15.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 26.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
CHF 11.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar
14.35 CHF
CHF 13.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C |
Anzahl Spannuten | 2 | 3 | 2 | 3 |
Gewindeart | M | M | M | M |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |