{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 3,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123225 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197844880 | |
Herstellernummer | 123225 3,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 3,9 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 218.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 177.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 111.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 12×D | 8×D | 8×D |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,2 | 37,2 | 37,2 |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |