{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 15,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 184,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 208 mm | |
Gesamtlänge L | 260 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123225 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197845849 | |
Herstellernummer | 123225 15,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 15,8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 829.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 542.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 |