{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 3 mm - 3,75 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122416 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075385 | |
Herstellernummer | 122416 3,0-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 80.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 67.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 68.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 56.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 85.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 71.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |