{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 10,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122416 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197790798 | |
Herstellernummer | 122416 10,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 10,8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 89.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 48.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 98.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Diabolo |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |