{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 26,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118820 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197878557 | |
Herstellernummer | 118820 26,5 |